Referenties
Festo:VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H2L-F1A
Rubix:A0717630
Fabrikant:8172831
EAN:4052568617837

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-t32u-at-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-t32u-at-g14-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 970 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 bar...8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,89 excl. BTW
/ stuk
€ 120,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen