Referenties
Festo:VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A
Rubix:A0717609
Fabrikant:8173203
EAN:4052568607319

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-lk10-m52-at-m7-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A
VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-lk10-m52-at-m7-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 340 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5...7 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,70 excl. BTW
/ stuk
€ 51,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen