Referenties
Festo:VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-F1A
Rubix:A0717607
Fabrikant:8173205
EAN:4052568607333

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-lk14-t32c-at-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-F1A
VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-lk14-t32c-at-g18-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 570 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 bar...7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,66 excl. BTW
/ stuk
€ 77,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen