FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7 577491

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7
Rubix:05113683
Fabrikant:577491
EAN:4052568381905
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7 577491

Technische samenvatting

Type3/2-weg magneetventiel (gesloten, monostabiel)
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7 577491


VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-& MAGNEETVENTIEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2-weg magneetventiel (gesloten, monostabiel)
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom600 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik-0,9…10
51,28 excl. BTW
/ stuk
62,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen