Referenties
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PE-1HPS
Rubix:A0253355
Fabrikant:8122816
EAN:4052568556815

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pe-1hps (8122816) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M22C-16-PE-1HPS 8122816
VYKB-F10-M22C-16-PE-1HPS D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pe-1hps (8122816) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 18 l/min |
| Drukbereik | -0,75 tot 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,95 excl. BTW
/ stuk
€ 142,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen