Referenties
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPS
Rubix:A0253354
Fabrikant:8122817
EAN:4052568556822

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pv-1hps (8122817) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPS 8122817
VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPS D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pv-1hps (8122817) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 18 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | mediumdruk: -0,75...1 bar; overlastdruk: 3 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,41 excl. BTW
/ stuk
€ 149,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen