FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PE-5HPA 8122807

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VYKB-F10-M32-16-PE-5HPA
Rubix:A0253367
Fabrikant:8122807
EAN:4052568556723
FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PE-5HPA 8122807

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vykb-f10-m32-16-pe-5hpa 8122807
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PE-5HPA 8122807


VYKB-F10-M32-16-PE-5HPA D.med.gesch.mv.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vykb-f10-m32-16-pe-5hpa 8122807
Aantal poorten3
Spanning12 V
Maximale bedrijfsdruk1 bar
Volumestroom18 l/min
Drukbereik-0,75 ... 1
Poortgrootte1/4
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
126,55 excl. BTW
/ stuk
153,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen