SMC 3/2 VENTIEL VP517Y-5DO1

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP517Y-5DO1
Rubix:A0724447
Fabrikant:VP517Y-5DO1
SMC 3/2 VENTIEL VP517Y-5DO1

Technische samenvatting

Typeoverdrukventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP517Y-5DO1


Toepasselijke serie: AC-D

Sterke punten

Modulaire aansluiting voor aansluiting op FRL-units Met detectiefunctie voor hoofdklepstand Optionele softstartfunctie Keuze uit enkele of dubbele restdrukuitlaatventiel Een terugslagklep is geïntegreerd in het stuurstroompad Behuizing: IP65.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeoverdrukventiel
Aantal poorten3
81,66 excl. BTW
/ stuk
98,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen