Referenties
SMC:SYJ3423-5G-M3-Q
Rubix:A0215350
Fabrikant:SYJ3423-5G-M3-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SYJ3423-5G-M3-Q
Sterke punten
•Vloeistof: lucht
Werkdrukbereik: 0,15 - 0,7 MPa
Effectief oppervlak mm 2 (Cv): 5-poorts behuizing met poorten 0,9 (0,05)
5-poorts basis gemonteerd met subplaat 1,8 (0,1)
Nominale spanning spoel: 3, 5, 6, 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: max. 50 °C
Werkdrukbereik: 0,15 - 0,7 MPa
Effectief oppervlak mm 2 (Cv): 5-poorts behuizing met poorten 0,9 (0,05)
5-poorts basis gemonteerd met subplaat 1,8 (0,1)
Nominale spanning spoel: 3, 5, 6, 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: max. 50 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Volumestroom | 122 l/min |
| Drukbereik | 0,2/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,89 excl. BTW
/ stuk
€ 90,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen