Referenties
SMC:VFS3110-4DZ-02F-Q
Rubix:A0669913
Fabrikant:VFS3110-4DZ-02F-Q

Documenten
Productdetails : SMC 4 POORTS VENTIEL VFS3110-4DZ-02F-Q
Sterke punten
•VFS3000, kleppen met poort in het huis en op de basis gemonteerd
Schroefdraadtype: Rc(PT)
Poortmaten: 1/4, 3/8
Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Schroefdraadtype: Rc(PT)
Poortmaten: 1/4, 3/8
Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 220 V |
| Drukbereik | 0,1/1mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,55 excl. BTW
/ stuk
€ 184,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen