Referenties
SMC:VS7-6-FG-S-1M-Q
Rubix:A0552013
Fabrikant:VS7-6-FG-S-1M-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-S-1M-Q
Sterke punten
•ISO-interface magneetventiel/maat 1
Metalen afdichting
Werkdruk: 0,1 tot 1,0 MPa
Metalen afdichting
Werkdruk: 0,1 tot 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | interface-magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 100 V |
| Drukbereik | 0,1/1 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,23 excl. BTW
/ stuk
€ 94,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen