SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3RG20-250
Magnetisch gekoppelde cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3RG20-250
Rubix:A0149124
Fabrikant:CY3RG20-250

Technische samenvatting
| Type | magnetisch gekoppelde cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3RG20-250
De CY-serie heeft geen externe lekkage en kan in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. De 5 verschillende modelvarianten bieden de breedste keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
•Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Directe montage, met schakelaarrail
Boringafmetingen (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Maximale werkdruk: 0,7 MPa
Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
Diverse automatische schakelaars beschikbaar
Directe montage, met schakelaarrail
Boringafmetingen (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Maximale werkdruk: 0,7 MPa
Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
Diverse automatische schakelaars beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magnetisch gekoppelde cilinder |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,28 excl. BTW
/ stuk
€ 460,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen