SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-150
Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B25TF-150
Rubix:05266527
Fabrikant:CY3B25TF-150

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-150
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer brede keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder Basistype Boring (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maximale werkdruk: 0,7 MPa Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,28 excl. BTW
/ stuk
€ 444,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen