PILZ KABEL 2M RECHT M8 533111
Magnetische beveiligingsschakelaar en accessoires PSEN
Zie technische informatieReferenties
PILZ:533111
Rubix:3499103966
Fabrikant:533111
EAN:4046548003147


Technische samenvatting
| Spanning | 30 V |
|---|---|
| Kabellengte | 2 m |
| Doorsnede van de draden | 0,25 mm |
Productdetails : PILZ KABEL 2M RECHT M8 533111
PSEN kabel recht/kabel met rechte stekker 2m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 30 V |
| Kabellengte | 2 m |
| Doorsnede van de draden | 0,25 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Materiaal | pur |
| Buitendiameter | 4,7 mm |
| Norm | EN 61076-2-104 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,70 excl. BTW
/ stuk
€ 34,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen