MILWAUKEE MAGNETISCHE SHOCKWAVE MOERAANZETTER DOP HEX17X65MM
Magnetische moeraanzetter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932492444
Rubix:A0651741
Fabrikant:4932492444
EAN:4058546418113


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4˝ hex (din 3126 - e 6,3) '' |
|---|---|
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 65 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MAGNETISCHE SHOCKWAVE MOERAANZETTER DOP HEX17X65MM
Custom engineered steel and heat treatment for maximum strength and extreme durability. Strong magnetic tip for secure grip. 1/4˝ Hex reception (DIN 3126 - E 6.3). Very suitable for high torque and impact applications. The nut drivers feature color coded rings for quick and easy size identification.
Milwaukee SHOCKWAVE® magnetische moeraanzetter voor snel en veilig aanbrengen/loshalen. Speciaal ontwikkelde staal- en warmtebehandeling voor hoge sterkte, met sterke magnetische punt en 1/4˝ hex-receptie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4˝ hex (din 3126 - e 6,3) '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Diameter (inch) | 0,67 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen