Referenties
Aventics:3530200100
Rubix:05080511
Fabrikant:3530200100


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Type | manometer met bourdonbuis |
Productdetails : AVENTICS MANOMETER 1-10BAR 3530200100
Manometer, PG1-STD serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Type | manometer met bourdonbuis |
| Materiaal | behuizing: acrylonitril-butadieen-styreen (abs); schroefdraad: messing; kijkvenster: polystyreen |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,85 excl. BTW
/ stuk
€ 24,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen