Referenties
Aventics:1827231010
Rubix:05083122
Fabrikant:1827231010


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | wigbuismanometer (bourdon), achteraansluiting |
Productdetails : AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-16) - 1827231010
Manometer, serie PG1-SNL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | wigbuismanometer (bourdon), achteraansluiting |
| Materiaal | behuizing: acrylonitril-butadieen-styreen (abs); schroefdraad: messing; voorste ring: verchroomd staal; kijkglas: polystyreen |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,56 excl. BTW
/ stuk
€ 23,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen