Referenties
Festo:MA-40-25-G1/4-EN
Rubix:05114965
Fabrikant:183902

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | manometer |
Documenten
Productdetails : FESTO MANOMETER MA-40-25-G1/4-EN 183902
Manometer MA-40-25-G1/4-EN met weergave-eenheid in bar en psi. Aanduidingsbereik [bar]=0 - 25 bar, Voldoet aan norm=EN 837-1, Nominale grootte manometer=40, Constructieve opbouw=buisveermanometer, Bevestigingswijze=leidinginbouw
Manometer MA-40-25-G1/4-EN met weergave-eenheid in bar en psi. Weergavebereik [bar]=0 - 25 bar, voldoet aan norm=EN 837-1, nominale grootte manometer=40, constructie=buisveermanometer, bevestigingswijze=inbouw in leiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | manometer |
| Materiaal | abs |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
€ 15,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen