SMC MANOMETER 26 1.0MPA RC 1/8''M - M5 F - G27-10-01
Manometers G
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:G27-10-01
Rubix:A0149562
Fabrikant:G27-10-01
EAN:3618036105483

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | drukmeter met achteraansluiting (achterdraad) |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER 26 1.0MPA RC 1/8''M - M5 F - G27-10-01
Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 15, 26)
•Drukmeter voor algemeen gebruik
•Type: achterkant met schroefdraad
•Drukbereik: 0 tot 1.0 MPa (0 tot 150PSI)
•Aanduidingsnauwkeurigheid: ±5% F.S. (volledige schaal)
Drukmeter: G27 (ø26 buitendiameter, achterdraad)
Weergegeven druk: 10 (1.0MPa)
Aansluitschroefdraad: 01 (Rc 1/8 Male, M5 Female)
Optie: Geen
•Type: achterkant met schroefdraad
•Drukbereik: 0 tot 1.0 MPa (0 tot 150PSI)
•Aanduidingsnauwkeurigheid: ±5% F.S. (volledige schaal)
Drukmeter: G27 (ø26 buitendiameter, achterdraad)
Weergegeven druk: 10 (1.0MPa)
Aansluitschroefdraad: 01 (Rc 1/8 Male, M5 Female)
Optie: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | drukmeter met achteraansluiting (achterdraad) |
| Materiaal | drukgietzink (behuizing), polycarbonaat (doorzichtig deksel), messing (bourdonbuis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen