SMC G46-10-02 MANOMETER 1/4 0-1MPA 4,5&6000SERIE

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-10-02
Rubix:05260610
Fabrikant:G46-10-02
EAN:3618036104301
SMC G46-10-02 MANOMETER 1/4 0-1MPA 4,5&6000SERIE

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting42,5 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC G46-10-02 MANOMETER 1/4 0-1MPA 4,5&6000SERIE


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•General purpose gauge w/limit indicator
  • Back or vertical side thread
  • Indication precision: ±3% F.S. (full span)

    Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
    Display Pressure: 10 (1.0MPa)
    Connection Thread: 02 (R 1/4)
    Attachment: None
    Option: None
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)45x43x43 mm
    Logistiek gewicht59 g
    Maximale bedrijfsdruk10 bar
    Diameter aansluiting42,5 ''
    Typeg
    Minimale bedrijfsdruk0 bar
    Land van oorsprongJP
    € 9,54 excl. BTW
    / stuk
    € 11,54 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen