SMC MANOMETER G46-2-01-C

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-2-01-C
Rubix:05300238
Fabrikant:G46-2-01-C
EAN:3618036104066
SMC MANOMETER G46-2-01-C

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk2 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc manometer g46-2-01-c
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G46-2-01-C


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•General purpose gauge w/limit indicator
  • Back or vertical side thread
  • Indication precision: ±3% F.S. (full span)

    Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
    Display Pressure: 2 (0.2MPa)
    Connection Thread: 01 (R 1/8)
    Attachment: C (Clear Cover w/o Protrusion, is not Removable)
    Option: None
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)42x57x57 mm
    Logistiek gewicht65 g
    Maximale bedrijfsdruk2 bar
    Diameter aansluitingr 1/8 ''
    Typesmc manometer g46-2-01-c
    Minimale bedrijfsdruk0 bar
    Nauwkeurigheid±3 % vom skalenendwert (fs)
    Land van oorsprongJP
    € 11,40 excl. BTW
    / stuk
    € 13,79 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen