FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-H-B52-G18 8080932
MANUEEL HEFBOOMVENTIEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VHEF-H-B52-G18
Rubix:05117625
Fabrikant:8080932
EAN:4052568453770




Technische samenvatting
| Type | festo manueel hefboomventiel vhef-h-b52-g18 8080932 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-H-B52-G18 8080932
VHEF-H-B52-G18 MAN HEFBOOMVEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo manueel hefboomventiel vhef-h-b52-g18 8080932 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 bar...10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,65 excl. BTW
/ stuk
€ 160,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen