FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-H-M52-M-G18 8081001
MANUEEL HEFBOOMVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-H-M52-M-G18
Rubix:05117667
Fabrikant:8081001
EAN:4052568454371

Technische samenvatting
| Type | manueel hefboomventiel vhef-h-m52-m-g18 (8081001) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-H-M52-M-G18 8081001
VHEF-H-M52-M-G18 MAN HEFBOOMVEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | manueel hefboomventiel vhef-h-m52-m-g18 (8081001) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | -0,95 tot 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,65 excl. BTW
/ stuk
€ 160,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen