FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-H-P53C-M-G14 8080951
MANUEEL HEFBOOMVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-H-P53C-M-G14
Rubix:A0253156
Fabrikant:8080951
EAN:4052568453961

Technische samenvatting
| Type | manueel hefboomventiel vhef-h-p53c-m-g14 (8080951) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-H-P53C-M-G14 8080951
VHEF-H-P53C-M-G14 MAN HEFBOOMVEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | manueel hefboomventiel vhef-h-p53c-m-g14 (8080951) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 bar ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,71 excl. BTW
/ stuk
€ 210,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen