SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM450-F01-33

Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVZM450-F01-33
Rubix:A0729146
Fabrikant:00160220
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM450-F01-33

Technische samenvatting

Typemechanische klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM450-F01-33


De VZM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het ontwerp is compact met een grote doorstroomcapaciteit (VZM400 10 mm², VZM500 10,9 mm²). De VZM is verkrijgbaar in een metalen of rubberen spoeluitvoering, met verschillende actuatoropties en optionele externe piloot.

Sterke punten

Vloeistof: lucht, inert gas Werkdruk: 0,15 tot 1,0 MPa Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing) Effectief oppervlak (mm²): 10 Schroefdraad: G(PF) Poortgrootte: hoofdklep 1/8, stuurklep (EXH) M5x0,8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemechanische klep
Aantal poorten5
64,60 excl. BTW
/ stuk
78,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen