SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-33G

Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM131F-04-33G
Rubix:A0724711
Fabrikant:01853741
SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-33G

Technische samenvatting

Typemechanische klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-33G


We hebben onze duurzame 2/3-poorts mechanische klep, de VM 100/200-serie, geüpgraded en opnieuw ontworpen met het oog op eenvoud. De VM100/200 ziet er frisser uit en is bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat onze voortdurende toewijding aan het verfijnen van onze producten onderstreept. Het lichtgewicht en compacte ontwerp van de serie levert zowel kosten- als ruimtebesparingen op. Er zijn vier montagevarianten, twee leidingopties en verschillende soorten actuatoren die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en/of vervangen. De visuele bediening is vereenvoudigd dankzij kleurrijke drukknoppen en draaiknoppen. Bovendien maakt een kleine, visuele indicator op het VM100-model met poort aan de onderkant onderhoudscontroles eenvoudiger. De VM 100/200 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vacuüm, en is ideaal voor pneumatische bedieningspanelen en het bevestigen van de positie van een werkstuk met behulp van een pneumatisch signaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemechanische klep
Aantal poorten3
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen