SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH200-F02
Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VH200-F02
Rubix:05275360
Fabrikant:VH200-F02
EAN:3618036588163

Documenten
Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH200-F02
Handbediend Ventiel
Size: 2 (200)
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x125x90 mm |
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Type | vh |
| Aantal poorten | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,24 excl. BTW
/ stuk
€ 81,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen