SMC VENTIEL VM230-02-01A

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM230-02-01A
Rubix:0599101153
Fabrikant:VM230-02-01A
EAN:3618036576924
SMC VENTIEL VM230-02-01A

Technische samenvatting

Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VENTIEL VM230-02-01A


2/3 Poorts Mechanisch Ventiel, Nieuw, 200 Serie
•Fluid: Air/Inert gas.
•Large flow capacity.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Body Option: Side Mounting
Port Size: 02 (R 1/4)
Actuator type: 01 (Roller Lever)
Suffix: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)84x57x25 mm
Logistiek gewicht136 g
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Volumestroom1088 l/min
Land van oorsprongJP
37,42 excl. BTW
/ stuk
45,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen