SMC LOGISCH VENTIEL VR1210F-08

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VR1210F-08
Rubix:05273946
Fabrikant:VR1210F-08
EAN:3618036543506
SMC LOGISCH VENTIEL VR1210F-08

Technische samenvatting

Typeschakelklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LOGISCH VENTIEL VR1210F-08


En Ventiel met Insteekkoppeling
•Shuttle valve with one-touch fitting
•Maximum operating pressure: 1MPa (145 psi)
•Minimum operating pressure: 0.05MPa (7 psi)
•Proof pressure: 1.5MPa (218 psi)
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (23° to 140°F) (with no freezing)

Body Size: 1 (1/8 Basis)
Applicable Tube OD: 08 (Ø8 Millimeter Size)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26 g
Typeschakelklep
Aantal poorten3
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom480 l/min
Drukbereik0,05/1 mpa
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Min. Gebruikstemperatuur-5 °C
Land van oorsprongJP
16,28 excl. BTW
/ stuk
19,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen