SIMALUBE MONTAGESTEUN 3 GATS HOEKPROFIEL 240 MM - 2083
Meervoudige bevestigingsbeugel 3 vetnippels Lg: 240 mm.
Zie technische informatieReferenties
Simalube:290-20830
Rubix:03520484
Fabrikant:290-20830





Productdetails : SIMALUBE MONTAGESTEUN 3 GATS HOEKPROFIEL 240 MM - 2083
Montagebeugel voor Simalube montagebeugel (290.2080).
Montagebeugel voor 3 patronen 240mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bevestigingsbeugel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,28 excl. BTW
/ stuk
€ 18,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
