FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET IN HOUDER 440.JP12APB (SET=12ST)

METRISCHE COMBINATIESLEUTELSETS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:440.JP12APB
Rubix:10105024
EAN:3662424082313
FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET IN HOUDER 440.JP12APB (SET=12ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET IN HOUDER 440.JP12APB (SET=12ST)


De metrische FACOM ringsteeksleutelset in houder biedt een betrouwbare en ergonomische oplossing voor veeleisende professionals. Deze set is ontworpen om prestaties en organisatie te combineren en maakt het mogelijk om altijd de juiste sleutel binnen handbereik te hebben. Dit product onderscheidt zich door de hoogwaardige kwaliteit van FACOM en de praktische houder, die transport en opbergen vereenvoudigt.

Kenmerken:
Deze set bevat 440 serie ringsteeksleutels met een OGV®-profiel (12-kant), dat het contactoppervlak met moeren en bouten maximaliseert en slijtage aan de bevestigingen vermindert. De 15° gebogen ringkop zorgt voor een betere hanteerbaarheid, vooral in moeilijk toegankelijke zones. Het I-profiel met afgeronde randen verhoogt het gebruikscomfort en beperkt vermoeidheid bij langdurige werkzaamheden. De meegeleverde houder garandeert een veilige opslag en een optimale organisatie.

Specificaties:
• Profiel: OGV®, 12-kant
• Ringkop: 15° gebogen
• Constructie: I-profiel voor meer comfort
• Presentatie: houder

Normen:
• NF ISO 1711-1: specificeert de dimensionele en prestatie-eisen voor sleutels voor algemeen gebruik
• NF ISO 3318: definieert de eigenschappen van steeksleutels en ringsteeksleutels om compatibiliteit en veiligheid te waarborgen
• NF ISO 691: dekt de afmetingen van aandrijvingen en de algemene eisen voor handgereedschap voor moeren en bouten
• NF ISO 7738: legt de vereisten vast voor mechanische sterkte en duurzaamheid van ringsteeksleutels

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.

Sterke punten

• Optimale krachtoverdracht dankzij OGV®-profiel
• Minder slijtage en betere bescherming van bevestigingen
• Betere toegankelijkheid in krappe zones dankzij 15° ringhoek
• Extra comfort door I-profiel met afgeronde randen
• Praktische houder voor transport en georganiseerd opbergen

Toepassingen

Deze ringsteeksleutelset is ideaal voor monteurs, onderhoudstechnici, vakmensen en bouwprofessionals. Hij is geschikt voor gebruik in werkplaatsen, op bouwplaatsen, in de industriële onderhoudssector en in de auto- en luchtvaartindustrie. Dankzij de houder is deze set ook perfect voor werkzaamheden op locatie, met snelle en praktische toegang tot alle sleutels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen12
€ 85,51 excl. BTW
/ set
€ 103,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden