SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-30GA

Micro-mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM230-02-30GA
Rubix:05293604
Fabrikant:VM230-02-30GA
EAN:3618036576832
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-30GA

Technische samenvatting

Typemicro-mechanische klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-30GA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Hun compacte formaat vereist weinig montageruimte. De VM-serie biedt een groot aantal verschillende actuatorstijlen.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Large flow capacity.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Body Option: Side Mounting
Port Size: 02 (R 1/4)
Actuator type: 30 (Push Button, Mushroom)
Suffix: G (Green)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemicro-mechanische klep
Aantal poorten3
47,23 excl. BTW
/ stuk
57,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen