Referenties
Milwaukee:4932500441
Rubix:A0901949
Fabrikant:4932500441
EAN:4058546617431

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4" T25 TORX LANG 4932500441
Milwaukee 1/4" bit socket voor TORX® T25 (lang). Anti-roll FOUR FLAT™-zijden en chroomafwerking voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 9,9 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,39 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 49,9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,25
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
