Referenties
Milwaukee:4932500482
Rubix:A0901946
Fabrikant:4932500482
EAN:4058546617844

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 10MM ZESKANT KORT 4932500482
Milwaukee FOUR FLAT bitdop met 1/4" aansluiting voor 10 mm zeskant. Kort ontwerp voor krappe ruimtes en voorkomt wegrollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 12,7 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,5 '' |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,25
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
