Referenties
Milwaukee:4932500479
Rubix:A0901939
Fabrikant:4932500479
EAN:4058546617813


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' aandrijving (zeskant/hex, 7 mm) '' |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 7MM ZESKANT KORT 4932500479
Milwaukee 1/4" aandrijving 7 mm low-profile binnenzeskant bitdop. Anti-roll FOUR FLAT™-vlakken, verchroomd tegen roest en met lifetime guarantee.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' aandrijving (zeskant/hex, 7 mm) '' |
| Diameter | 7 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,28 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,25
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen