Referenties
Milwaukee:4932500467
Rubix:A0901927
Fabrikant:4932500467
EAN:4058546617691

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T27 TORX KORT 4932500467
Milwaukee dopbit voor TORX T27 met 1/4" aandrijving, korte uitvoering en verchroomde afwerking voor roestbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' (inner square) '' |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
