Referenties
Milwaukee:4932500471
Rubix:A0901923
Fabrikant:4932500471
EAN:4058546617738

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T47 TORX KORT 4932500471
Milwaukee TORX® bitdop met 1/4" aandrijving en T47 tip, uitgevoerd met low-profile ontwerp en FOUR FLAT™ anti-rol zijkanten. Verchroomd voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Lengte | 20,24 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
