Referenties
Milwaukee:4932500472
Rubix:A0901922
Fabrikant:4932500472
EAN:4058546617745

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T50 TORX KORT 4932500472
Milwaukee 4932500472 bitdop voor Torx T50 met 1/4" aansluiting. Korte uitvoering voor krappe ruimtes en vier vlakke zijkanten tegen rollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
