Referenties
Milwaukee:4932500451
Rubix:A0901894
Fabrikant:4932500451
EAN:4058546617530

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 7MM ZESKANT LANG 4932500451
Milwaukee bitdop met 3/8'' aandrijving voor 7 mm HEX bevestigingen. Vier flat™ anti-rol ontwerp en verchroomde afwerking voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8'' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 7 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,28 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,50
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
