Referenties
Milwaukee:4932500504
Rubix:A0901885
Fabrikant:4932500504
EAN:4058546618063



Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 T47 TAMPER-PROOF TORX 4932500504
Milwaukee 3/8" bitdop voor tamper-proof TORX T47. Anti-roll FOUR FLAT™-zijden, slim profiel en chroomafwerking voor roestbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aandrijving '' |
| Diameter | 50 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/8' '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,25
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
