MILWAUKEE DOPPENSET 3/8 FOUR FLAT LANG SAE MATEN (10-DELIG)
Milwaukee doppenset
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932492510
Rubix:A0878913
Fabrikant:4932492510
EAN:4058546418779


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' aandrijfvierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 37 mm |
| Lengte | 273 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOPPENSET 3/8 FOUR FLAT LANG SAE MATEN (10-DELIG)
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome finish for easy cleaning and corrosion protection. Stored on a socket rail for tool organization. 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝.
Milwaukee Doppenset 3/8" voor lange SAE maten met FOUR FLAT™ zijkanten tegen rollen. 10-delig, verchroomde afwerking voor corrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aandrijfvierkant '' |
| Diameter | 37 mm |
| Lengte | 273 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1180 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 54,90
€ 53,90 excl. BTW
/ stuk
€ 65,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen