MILWAUKEE HOEKMETER DIGITAAL 4932493656
Milwaukee hoekmeter digitaal 4932493656
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493656
Rubix:A0764602
Fabrikant:4932493656
EAN:4058546485276



Productdetails : MILWAUKEE HOEKMETER DIGITAAL 4932493656
Real-time measurements for quicker readings and to save time by reducing unnecessary screen delays. Easy digital navigation with an auto-rotating LCD screen. Angle assist arrows that point to the nearest 90-degree for quick angle finding. Auto-shutoff feature saves battery life. Hold mode to fix the current measured value in the display. Magnet to securely attach to metal surfaces for increased productivity. Compact design for lightweight and handy use. Includes a soft carrying case for easy and convenient storage and 2 x AAA batteries.
Milwaukee digitale hoekmeter 4932493656 meet hoeken direct met een auto-rotating LCD. Ideaal voor snelle, nauwkeurige aftekening en montage in hout- en bouwtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Blad lengte | 70 mm |
| Lengte | 121 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 43,90
€ 42,90 excl. BTW
/ stuk
€ 51,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden