ALTREX ROLSTEIGER MITOWER 0,75X1,27 M FIBERDECK C003003
MiTOWER rolsteiger - 4.20 m werkhoogte - 0.75 m breed - 1.20 m Fiber-Deck® platform - Safe-Quick®
Zie technische informatieReferenties
Altrex:0,75X1,27 M FIBERDECK C003003
Rubix:A0695316
Fabrikant:C003003

Productdetails : ALTREX ROLSTEIGER MITOWER 0,75X1,27 M FIBERDECK C003003
Met slechts één paar handen veilig naar grote hoogte. Je bouwt de MiTOWER snel op en af zonder hulp van anderen. Deze unieke rolsteiger zit vol innovaties, is compact en eenvoudig te vervoeren. Het betrouwbare antwoord op de wens van iedere gebruiker in elke branche. Het slimme design dwingt je om de rolsteiger veilig op te bouwen. Stap voor stap naar hoogtes van 4, 5 en wel 6 meter. Dwarsliggers en een uniek ophangmechanisme in de platformen geven je maximale grip en maken het je extra makkelijk. Dubbele leuningschoren, een handig klauwsysteem en dubbelgeremde wielen maken de rolsteiger tot de meest stabiele in zijn soort.
Sterke punten
Ideaal voor 1 persoon. In 10 minuten tot 6 meter. Zwaar intensief gebruik
Toepassingen
G4560009363
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkhoogte | 4,2 m |
| Hoogte | 3,35 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.675,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.237,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen