FACOM MOBIELE WERKBANK 7 LADEN ROOD JET.T7M3

Mobiele werkbank

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JET.T7M3A
Rubix:10104576
EAN:3662424106989
FACOM MOBIELE WERKBANK 7 LADEN ROOD JET.T7M3

Technische samenvatting

Aantal lades7
Toegestane lading155 kg
Breedte1194 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MOBIELE WERKBANK 7 LADEN ROOD JET.T7M3


Sterke punten

•Laden kunnen worden uitgerust met thermogevormde of schuimmodules uit het FACOM Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules
Uitgerust met kogellagerschuifrails, volledig uitschuifbaar met "zelfsluitende" terugstelveer voor een efficiënte en veilige sluiting. Laden die 100% openen voor optimaal gebruiksgemak
1 gesloten compartiment over de volledige lengte voor het opbergen van lang gereedschap: deur met sleutelslot. Identieke sleutel voor de laden en het compartiment
Het compartiment is uitgerust met een verwijderbare plank 3760 x 382, verstelbaar in stappen van 70 mm met voor-/achterrand
Geleverd met de kunststof bak, 2 scheidingswanden JET2.15 voor laden van 60 mm en 2 scheidingswanden JET2.16 voor laden van 130 mm
Extra metalen scheidingswanden kunnen indien nodig apart worden besteld
Werkblad: Extra groot werkoppervlak. Bruikbare afmetingen 987 x 461 mm, 0,46 m². Hoge weerstand: 2 mm aluminiumplaat (rijstkorrelstructuur) bedekt een houten plaat van 15 mm. De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het werkblad is geschikt voor een bankschroef en is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van 1100 kg
Nog functioneler: geïntegreerde handgrepen van twee materialen met zachte coating aan beide zijden van de kast. Eén om de rolkast te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden
Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires. De accessoires kunnen snel en veilig worden geïnstalleerd. Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar waarmee u uw rolkast aan uw behoeften kunt aanpassen om er een echte werkplek van te maken. Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers. Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap tijdens het verplaatsen valt. Voor een versie met houten blad voegt u gewoon houten blad JET.WA14M5 toe om 100% van het werkblad te bedekken, of JET.WA14M3 of JET.WA14M4 voor een gedeeltelijke afdekking.
Ergonomische en veilige lades: exclusief FACOM-ontwerp voor een gemakkelijke grip. Handgrepen van geanodiseerd aluminium met veiligheidshaken die voorkomen dat ze tijdens het gebruik opengaan
Hoogwaardig zelfsluitend systeem zorgt voor een veilige sluiting en extra veiligheid
Centraal vergrendelingssysteem, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
Nieuwe zachte bumpers van elastomeer thermoplastisch materiaal met dempend effect op de 4 hoeken en op de laden ter bescherming van de veiligheidshaken
Hoge wendbaarheid: minder kracht nodig om te starten (minder dan 7 kg stuwkracht). Lange levensduur (bestand tegen afbrokkelen, gangbare koolwaterstoffen). Hoge weerstand tegen zware belastingen
4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij stilstaand werk
Rolkast geleverd met reeds gemonteerde wielen
Accessoires: Werkblad en zijkanten kunnen worden voorzien van talrijke accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
Bovenste kast verkrijgbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit
Elk model wordt grondig getest om de prestaties te beoordelen en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar fabrieksgarantie
De lades worden getest met meer dan 50.000 open/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades7
Toegestane lading155 kg
Breedte1194 mm
Diepte546 mm
Hoogte1035 mm
Materiaalmetaal - staal
Aantal elementen1
Kleurrood
€ 1.256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.519,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden