FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT7

Module 8-delige ProTwist schroevendraaiers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:MOD.AT7
Rubix:10561344
EAN:3662424098437
FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT7

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT7


De FACOM MOD.AT7 module biedt een complete opbergoplossing met acht PROTWIST® schroevendraaiers van topkwaliteit, overzichtelijk geplaatst in een thermogevormde inlay. Deze set bestaat uit vijf sleuf- en drie kruiskopschroevendraaiers.

Kenmerken:
Deze module bevat 8 PROTWIST® schroevendraaiers die zijn uitgerust met de nieuwste technologieën om te voldoen aan de hoogste professionele eisen. De klingen ondergaan een in-line warmtebehandeling, die de sterkte verdubbelt en de levensduur met 50% verlengt. De tri-coating (zink-nikkel-chroom) zorgt voor een viervoudige bescherming tegen corrosie vergeleken met standaardbehandelingen. De Soft Grip handgrepen bieden een ergonomische en comfortabele greep, zelfs bij langdurig gebruik, en zijn bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen. De CNC-nauwkeurige bewerking van de punten garandeert een maximale krachtoverdracht en beperkt de slijtage van zowel gereedschap als schroeven. De lasergravure op elke handgreep zorgt voor een duidelijke en duurzame identificatie, bestand tegen intensief gebruik. Elke schroevendraaier draagt het label “Origine France Garantie”, dat de Franse productie bevestigt. De thermogevormde inlay van polystyreen houdt elk gereedschap stevig op zijn plaats en garandeert organisatie, veiligheid en efficiëntie in gebruik.

Specificaties:
• Formaat module: 1/3
• Materiaal inlay: thermogevormd polystyreen
• Aantal schroevendraaiers: 8 stuks
• Inhoud:
 – Sleufschroevendraaier 3,5 × 75 mm, gefreesde kling
 – Sleufschroevendraaier 4 × 100 mm, zeskantkling
 – Sleufschroevendraaier 5,5 × 150 mm, gefreesde kling
 – Sleufschroevendraaier 6,5 × 150 mm, gefreesde kling
 – Sleufschroevendraaier 8 × 175 mm, zeskantkling
 – Phillips® schroevendraaier PH0 × 75 mm
 – Pozidriv® schroevendraaier PZ1 × 100 mm, ronde kling
 – Pozidriv® schroevendraaier PZ2 × 125 mm, ronde kling
• Behandeling van de klingen: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
• Handgreep: Soft Grip, bestand tegen chemische stoffen
• Markering: lasergravure met hoge slijtvastheid

Normen:
Deze schroevendraaiermodule voldoet aan de strengste internationale normen om kwaliteit en gebruiksveiligheid te garanderen. De sleufschroevendraaiers voldoen aan de ISO 2380 norm, die de afmetingen en prestatiespecificaties voor dit type gereedschap vastlegt. De kruiskopschroevendraaiers voldoen aan de ISO 8764 norm, die de technische criteria voor kruiskopgereedschap vastlegt. Het label “Origine France Garantie” certificeert dat deze producten in Frankrijk zijn vervaardigd volgens de geldende nationale voorschriften.

Merkinformatie:
Facom is al meer dan 100 jaar de Europese marktleider op het gebied van handgereedschap. Het merk werd in 1918 opgericht door ingenieur Louis Mosés en dankt zijn naam aan het Franse acroniem “Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique”. Facom staat bekend om zijn legendarische robuustheid en levert gereedschap aan professionals in de autoreparatie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica en industrieel onderhoud in heel Europa. De filosofie van Facom is gebaseerd op innovatie en een voortdurende toewijding aan de ontwikkeling van hoogwaardige oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk vakgebied. Het Franse merk hanteert zeer strenge productienormen die optimale duurzaamheid en efficiëntie garanderen. Sinds 1952 biedt Facom een ongeëvenaarde levenslange garantie op zijn handgereedschap, een kwaliteitsbelofte die generaties van professionals overschrijdt. Deze iconische garantie zorgt ervoor dat het product gedurende de hele levensduur wordt gerepareerd of vervangen door een identiek exemplaar.

Sterke punten

• Uitzonderlijke levensduur: warmtebehandeling verlengt de levensduur met 50% en verdubbelt de weerstand, ideaal voor intensief gebruik.
• Verhoogde corrosiebestendigheid: tri-coating (zink-nikkel-chroom) biedt viervoudige bescherming in vergelijking met standaardbehandelingen, ideaal voor agressieve omgevingen.
• Optimale ergonomie: PROTWIST® Soft Grip handgreep verhoogt het aandraaimoment met 10% en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Professionele organisatie: de thermogevormde inlay houdt elk gereedschap stevig op zijn plaats en zorgt voor orde en efficiëntie in de werkplaats.
• Modulair systeem: volledig compatibel met de gereedschapswagens van FACOM (CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series).

Toepassingen

Deze module is ideaal voor alle professionele omgevingen waar nauwkeurige en repetitieve schroefwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deze set wordt gebruikt in autowerkplaatsen voor werkzaamheden aan carrosserieën, motoren en elektronische apparatuur. Hij is ook bijzonder geschikt voor technici in de industriële onderhoudssector die werken aan het onderhoud van machines, productieapparatuur en technische installaties. Tot slot wordt het gewaardeerd door elektriciens voor de veelzijdigheid bij elektrische aansluitingen, installaties en reparaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Hoogte40 mm
Breedte418 mm
Diepte175 mm
€ 62,00 excl. BTW
/ stuk
€ 75,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden