FACOM STEEKSLEUTELSET MOD.44-1PB (SET=9ST)
Module met 9 steeksleutels van 6 tot 24 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.44-1
Rubix:10109934
EAN:3148517321724



Productdetails : FACOM STEEKSLEUTELSET MOD.44-1PB (SET=9ST)
De FACOM MOD.44-1 module met 9 steeksleutels van de 44 serie is ontworpen om een complete en georganiseerde oplossing te bieden voor professionals in onderhoud, mechanica en de industrie. Deze module wordt geleverd in een thermogevormde inlay en zorgt voor een optimale ordening en onmiddellijke beschikbaarheid van de sleutels tijdens werkzaamheden.
Kenmerken:
Deze module bevat 9 dubbele steeksleutels van hoge precisie die een stevige en veilige grip bieden op metrische moeren en bouten. Elke sleutel is gesmeed uit hoogwaardig staal, wat zorgt voor robuustheid en een lange levensduur, zelfs in vervuilde omgevingen. De 15° afbuiging van de bek ten opzichte van de steel verbetert de toegankelijkheid en het gebruikscomfort. De thermogevormde inlay biedt een overzichtelijke en gestructureerde opbergoplossing en past perfect in de compatibele FACOM-gereedschapswagens. Dankzij de ergonomische vormgeving kunnen de sleutels langdurig worden gebruikt zonder vermoeidheid, terwijl de gesatineerde, verchroomde afwerking de slijtage beperkt en het onderhoud vergemakkelijkt. De geordende indeling met oplopende sleutelmaten maakt het eenvoudig om het juiste gereedschap te vinden, wat de werktijd verkort en de efficiëntie verhoogt. Deze module bevat in totaal 18 sleutelgroottes van 6 tot en met 24 mm.
Specificaties:
• FACOM-referentie: MOD.44-1
• Inclusief thermogevormde inlay PL.315
• Maten aangeduid op zowel de sleutels als de inlay
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Inhoud: 9 dubbele steeksleutels, serie 44
• Terugstelhoek: 30°
• Sleutelgroottes: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24 mm
• Gewicht: 1,315 kg
• Materiaal: hoogwaardig gehard staal
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd, corrosiebestendig
• Gesmeed ontwerp voor maximale duurzaamheid
• Levenslange garantie van Facom
Normen:
De sleutels van de 44 serie voldoen aan de internationale normen voor handgereedschap en zijn geproduceerd volgens de normen ISO 10102, ISO 1711-1, ISO 3318 en ISO 691, die veiligheid, betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid garanderen.
Merkinformatie:
Facom is het toonaangevende merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1918 en heeft naam gemaakt dankzij zijn hoge kwaliteitseisen, innovatievermogen en klantenservice. Met meer dan een eeuw aan expertise ondersteunt Facom professionals in de mechanica, auto-industrie, luchtvaart, elektriciteit en industrie. Het merk staat bekend om zijn gevarieerde aanbod, gaande van sleutels tot schroevendraaiers, tangen, speciaal gereedschap en opbergoplossingen. Facom staat bekend om zijn robuustheid en betrouwbaarheid en biedt een levenslange garantie op zijn handgereedschap, een unieke belofte in de sector.
Kenmerken:
Deze module bevat 9 dubbele steeksleutels van hoge precisie die een stevige en veilige grip bieden op metrische moeren en bouten. Elke sleutel is gesmeed uit hoogwaardig staal, wat zorgt voor robuustheid en een lange levensduur, zelfs in vervuilde omgevingen. De 15° afbuiging van de bek ten opzichte van de steel verbetert de toegankelijkheid en het gebruikscomfort. De thermogevormde inlay biedt een overzichtelijke en gestructureerde opbergoplossing en past perfect in de compatibele FACOM-gereedschapswagens. Dankzij de ergonomische vormgeving kunnen de sleutels langdurig worden gebruikt zonder vermoeidheid, terwijl de gesatineerde, verchroomde afwerking de slijtage beperkt en het onderhoud vergemakkelijkt. De geordende indeling met oplopende sleutelmaten maakt het eenvoudig om het juiste gereedschap te vinden, wat de werktijd verkort en de efficiëntie verhoogt. Deze module bevat in totaal 18 sleutelgroottes van 6 tot en met 24 mm.
Specificaties:
• FACOM-referentie: MOD.44-1
• Inclusief thermogevormde inlay PL.315
• Maten aangeduid op zowel de sleutels als de inlay
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Inhoud: 9 dubbele steeksleutels, serie 44
• Terugstelhoek: 30°
• Sleutelgroottes: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24 mm
• Gewicht: 1,315 kg
• Materiaal: hoogwaardig gehard staal
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd, corrosiebestendig
• Gesmeed ontwerp voor maximale duurzaamheid
• Levenslange garantie van Facom
Normen:
De sleutels van de 44 serie voldoen aan de internationale normen voor handgereedschap en zijn geproduceerd volgens de normen ISO 10102, ISO 1711-1, ISO 3318 en ISO 691, die veiligheid, betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid garanderen.
Merkinformatie:
Facom is het toonaangevende merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1918 en heeft naam gemaakt dankzij zijn hoge kwaliteitseisen, innovatievermogen en klantenservice. Met meer dan een eeuw aan expertise ondersteunt Facom professionals in de mechanica, auto-industrie, luchtvaart, elektriciteit en industrie. Het merk staat bekend om zijn gevarieerde aanbod, gaande van sleutels tot schroevendraaiers, tangen, speciaal gereedschap en opbergoplossingen. Facom staat bekend om zijn robuustheid en betrouwbaarheid en biedt een levenslange garantie op zijn handgereedschap, een unieke belofte in de sector.
Sterke punten
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de thermogevormde inlay, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• Robuustheid en lange levensduur verzekerd door de levenslange garantie
• Ergonomisch ontwerp voor intensief professioneel gebruik
• Brede maatdekking voor de meest voorkomende onderhouds- en montagewerkzaamheden
• Tijdbesparing en hogere efficiëntie dankzij de overzichtelijke indeling van het gereedschap
• Robuustheid en lange levensduur verzekerd door de levenslange garantie
• Ergonomisch ontwerp voor intensief professioneel gebruik
• Brede maatdekking voor de meest voorkomende onderhouds- en montagewerkzaamheden
• Tijdbesparing en hogere efficiëntie dankzij de overzichtelijke indeling van het gereedschap
Toepassingen
De FACOM MOD.44-1 module met 9 dubbele steeksleutels is ideaal voor autotechnici, industrieel onderhoudspersoneel, monteurs en ambachtslieden, evenals voor luchtvaart- en elektrotechnische werkplaatsen. Deze module is perfect geschikt voor nauwkeurig aandraaien en losdraaien van metrische bouten en moeren, zelfs onder wisselende omstandigheden, zowel in de werkplaats als op locatie. Dankzij de compatibiliteit met FACOM-gereedschapswagens past dit product naadloos in een professioneel georganiseerde werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1527 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x195x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1351 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Hoogte | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ set
€ 82,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden