Referenties
Facom:MODM.XL3
Rubix:A0405578
Fabrikant:136424
EAN:3662424152962

Productdetails : FACOM MAXI MODULE M4 SCHROEVENDRAAIERS MODM.XL3
Facom maxi module m4 schroevendraaiers modm.xl3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 52 |
| Materiaal | schuim (wkładka piankowa pm.xl3) |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 567 mm |
| Diepte | 419 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,00 excl. BTW
/ stuk
€ 438,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
