Referenties
Facom:S.307A100
Rubix:A0405619
EAN:3662424109935


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : FACOM DIGICAL MOMENTSLEUTEL 1/2 20-100NM S.307A100 S.307A100
MOMENTSLEUTEL 1/2" 20-100NM MET RATEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 450 mm |
| Gewicht | 1,18 kg |
| Bevestiging | 9x12 mm |
| Norm | ISO 6789:1 |
| Type | digi-cal mechanische momentsleutel met digitale display (lcd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,00 excl. BTW
/ stuk
€ 456,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen