Referenties
Facom:J.307A50
Rubix:A0405620
EAN:3662424109898


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 10 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 50 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Productdetails : FACOM DIGICAL MOMENTSLEUTEL 3/8 10-50NM J.307A50 J.307A50
Sterke punten
•FABRIEKSNAUWKEURIGHEID: +/- 2%, geleverd in plastic beschermbuis met ISO 6789:1 kalibratiecertificaat en getest volgens IP54-niveau
INSTELLING: Lagermechanisme waarmee de gebruiker de koppelwaarde kan instellen op tweemaal de snelheid van de vorige versie
DISPLAY: Nieuw digitaal display voor gemakkelijke leesbaarheid
INSTELLING: Lagermechanisme waarmee de gebruiker de koppelwaarde kan instellen op tweemaal de snelheid van de vorige versie
DISPLAY: Nieuw digitaal display voor gemakkelijke leesbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 10 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 50 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 404,6 mm |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Bevestiging | 9x12 mm |
| Norm | ISO 6789 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,00 excl. BTW
/ stuk
€ 452,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen