Referenties
Facom:TCS-P1
Rubix:A0068193
Fabrikant:82150
EAN:3662424156441

Productdetails : FACOM MONTEURSTOEL OP WIELEN PREMIUM 1 TCS-P1
Facom monteurstoel op wielen premium 1 tcs-p1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom monteurstoel op wielen premium 1 tcs-p1 |
| Hoogte | 470 mm |
| Breedte | 580 mm |
| Materiaal | metaal (lichaam 1 mm) + pvc-bekleding (zitting en rug) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 550,42 excl. BTW
/ stuk
€ 666,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
